Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA DIN 8 cm x 5 m 10 Stück Idealbinde DIN 61632


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076102
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2294161
EAN/GTIN:
     4260152541615
Suchbegriffe:
Idealbinde
idealbinde 8 cm x 5 m
idealbinde
idealbinde 5 m

METRA DIN Idealbinde

Die Idelabinde Metra DIN 61632 dient als Entlastungsverband und zur Nachbehandlung von Luxationen und Frakturen.

Produktinformationen zu Metra DIN

  • 10 Idealbinden 8 cm x 5 m
  • Trägermaterial aus reiner Baumwolle
  • Dehnung ca. 90%, sehr textilelastisch
  • Schlingkantig, qualitativ hochwertig gewebt und hautfreundlich
  • waschbar bis 90°C


Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 5 m
PZN:
07772220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,6252* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,68*
€ 51,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,08*
€ 50,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,94*
€ 47,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,75*
€ 46,11
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 38,73*
€ 46,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,93*
€ 43,95
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 36,89*
€ 43,90
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.