Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076073 Herst.-Nr.: 10686 EAN/GTIN: 4021447106861 |
| |
|
| | |
| Cellona Synthetikwatte Die Polsterwatte kommt unter Gips- und Kunststoff-Steifverbänden, Schienen und Schienenverbänden und Zinkleim- und Pflasterverbänden zum Einsatz. Die ausdauernd bausch-elastische Polsterwatte kann unter leichtem Zug beliebig getrennt werden. Produktinformationen zur Cellona Synthetikwatte - 6 Rollen Polsterwatte unsteril
- 6 cm x 3 m
- In der Faltschachtel
- Feine Faserflor ist für zirkuläre Applikation ausreichend fest verbunden
- Unter leichtem Zug beliebig trennen
- Verhindert Wulstbildung
- Materialbedingter Hafteffekt erleichtert durch einfaches Glattstreichen das Anlegen
- Luftdurchlässig und temperaturausgleichend
- Fasern nehmen keine Feuchtigkeit auf
- Steifverband härtet schneller aus
- Gute Polsterwirkung bleibt auch bei längerem Tragen erhalten
- 100% Polyesterfasern, ohne optische Aufheller
- Sterilisierbar (A 121°C oder andere Verfahren)
Anwendungsbereiche von Cellona Synthetikwatte - Schutz exponierter Knochen- und Nervenpartien unter Gips- und Kunststoff-Steifverbänden
- Zirkuläre Applikation
- Unterpolstern von Schienen und Schienenverbänden und Zinkleim- und Pflasterverbänden
Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 3 m | Sterilität: | unsteril | Stück: | 6 Rollen | Textilkennzeichen: | 100% Polyester | PZN: | 02765451 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 8,25* | € 13,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,31* | € 22,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 18 Meter (ab € 0,45834* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|