| |
|
| Artikel-Nr.: 537-071514 Herst.-Nr.: 139852 EAN/GTIN: 4056649897507 |
| | |
|
| | |
| Cellacast® Xtra Binde Cellacast® Xtra ist ein stabilisierender Stützverband zur Immobilisation nach Frakturen, Operationen und orthopädischen Korrekturen sowie zur Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen oder zum Anlegen von Schienenverbänden und zur Verstärkung zirkulärer Verbände. Produktinformationen zum Cast-Verband - 10 Cellacast® Xtra Binden 3,6 m x 7,5 cm creme
- Anpassbar an jede Körperkontur
- Dünn und leicht
- Rigider Cast-Verband
- Guter Lagenverbund
- Besonders stabil durch glasfaserhaltiges Trägermaterial
- Luft- und röntgenstrahldurchlässig
- Im nichtgehärtetem Zustand zuschneidbar
- Abbindezeit 2,5 - 5 min nach Aktivierung mit Wasser
- Empfohlene Tauchwassertemperatur 20-24 °C
- Aushärtungszeit beträgt ca. 4 min
- Voll belastbar nach ca. 30 min
- Verarbeitung mit Handschuhen wird empfohlen
Anwendungsbereiche des Cast-Verband - Stabilisierender Stützverband
- Immobilisation nach Frakturen, Operationen und orthopädischen Korrekturen
- Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen
- Anlegen von Schienenverbänden
- Verstärkung zirkulärer Verbände
Weitere Informationen: | | Maße: | 7,5 cm x 3,6 m | Farbe: | creme | PZN: | 14252828 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binden, Verband, Gipsverband, Longuette |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,77* | € 191,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,26* | € 290,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,69* | € 360,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Meter (ab € 4,43806* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|