Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Cellona Synthetikwatte 4 cm x 3 m unsteril 108 Rollen Polsterwatte


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076068
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     10690
EAN/GTIN:
     4021447106908
Suchbegriffe:
Polsterbinde
Polsterwatte
Polsterwattebinde
Verbandwatte

Cellona Synthetikwatte

Die Polsterwatte kommt unter Gips- und Kunststoff-Steifverbänden, Schienen und Schienenverbänden und Zinkleim- und Pflasterverbänden zum Einsatz. Die ausdauernd bausch-elastische Polsterwatte kann unter leichtem Zug beliebig getrennt werden.

Produktinformationen zur Cellona Synthetikwatte

  • 108 Rollen Polsterwatte unsteril
  • 4 cm x 3 m
  • Je 6 Stück in der Faltschachtel
  • Feine Faserflor ist für zirkuläre Applikation ausreichend fest verbunden
  • Unter leichtem Zug beliebig trennen
  • Verhindert Wulstbildung
  • Materialbedingter Hafteffekt erleichtert durch einfaches Glattstreichen das Anlegen
  • Luftdurchlässig und temperaturausgleichend
  • Fasern nehmen keine Feuchtigkeit auf
  • Steifverband härtet schneller aus
  • Gute Polsterwirkung bleibt auch bei längerem Tragen erhalten
  • 100% Polyesterfasern, ohne optische Aufheller
  • Sterilisierbar (A 121°C oder andere Verfahren)
Anwendungsbereiche von Cellona Synthetikwatte
  • Schutz exponierter Knochen- und Nervenpartien unter Gips- und Kunststoff-Steifverbänden
  • Zirkuläre Applikation
  • Unterpolstern von Schienen und Schienenverbänden und Zinkleim- und Pflasterverbänden
Weitere Informationen:
Maße:
4 cm x 3 m
Sterilität:
unsteril
Stück:
108 Rollen
Textilkennzeichen:
100% Polyester
PZN:
02754157
Weitere Suchbegriffe: Watte, polsterwatte lohmann, verbandwatte lohmann, verbandwatte, Unterpolsterung, Cellona, Synthetikwatte, Gipsverband, Verbandmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 106,94*
€ 130,15*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 196,41*
€ 231,64*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 130,15*
€ 154,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 125,69*
€ 149,57
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 125,63*
€ 149,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 124,39*
€ 148,02
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 124,33*
€ 147,95
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 124,27*
€ 147,88
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 121,64*
€ 144,75
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 106,94*
€ 127,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 324 Meter (ab € 0,33007* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lohmann & Rauscher
139962
ab € 191,00*
Zubehör
Lohmann & Rauscher
139852
ab € 169,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.