Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076056 Herst.-Nr.: 22252 EAN/GTIN: 4021447222523 |
| |
|
| | |
| Rosidal K Um ans Therpieziel zu gelangen, benötigt man dehnungsfähige Binden, welche gleichzeitig Druck ausüben. Die Kurzzugbinde Rosidal K von Lohmann & Rauscher ist eine kräftig komprimierende, textilelastische Binde für die starke Kompression von Extremitäten in der phlebologischen Therapie. Durch die griffige Gewebestruktur haben die Bindentouren einen guten Halt aufeinander. Starker Halt gibt Sicherheit! Produktinformationen zu Rosidal K - 10 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m unsteril
- Lose im Karton
- Hautfarbene Kurzzugbinde
- Kräftig komprimierend
- Textilelastisch durch gezwirnte Kettfäden
- Angenehm luftdurchlässig und besonders hautsympatisch
- Griffige Gewebestruktur für guten Halt der Bindentouren
- Längselastisch (ca. 90 %)
- Luftdurchlässig
- 100 % Baumwolle
- 50 mal waschbar bis 95°C
Anwendungsbereiche von Rosidal K - Starke Kompression der Extremitäten
- phlebologische Therapie
- Behandlung akuter und chronischer Lymphödeme
- Stützen und Entlasten in der Traumatologie und Sportmedizin
- Fixierung von Verbänden
- Ruhigstellung von Körperteilen
Weitere Informationen: | | Maße: | 12 cm x 5 m | Inhalt: | 10 Stück | Sterilität: | unsteril | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 04906364 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kurzzugbinde 5m x 12 cm, dauerelastische binde lohmann, dauerelastische binde, Verbandsstoffe, Verbandsmaterial, Binden, Verband, Fixierverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 73,73* | € 92,93* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 150,27* | € 180,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4746* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|