| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076054 Herst.-Nr.: 22201 EAN/GTIN: 4056649074915 |
| |
|
| | |
| Rosidal K Um ans Therpieziel zu gelangen, benötigt man dehnungsfähige Binden, welche gleichzeitig Druck ausüben. Die Kurzzugbinde Rosidal K von Lohmann & Rauscher ist eine kräftig komprimierende, textilelastische Binde für die starke Kompression von Extremitäten in der phlebologischen Therapie. Durch die griffige Gewebestruktur haben die Bindentouren einen guten Halt aufeinander. Starker Halt gibt Sicherheit! Produktinformationen zu Rosidal K - 1 Kurzzugbinde 8 cm x 5 m unsteril
- Einzeln in Faltschachtel
- Hautfarbene Kurzzugbinde
- Kräftig komprimierend
- Textilelastisch durch gezwirnte Kettfäden
- Angenehm luftdurchlässig und besonders hautsympatisch
- Griffige Gewebestruktur für guten Halt der Bindentouren
- Längselastisch (ca. 90 %)
- Luftdurchlässig
- 100 % Baumwolle
- 50 mal waschbar bis 95°C
Anwendungsbereiche von Rosidal K - Starke Kompression der Extremitäten
- phlebologische Therapie
- Behandlung akuter und chronischer Lymphödeme
- Stützen und Entlasten in der Traumatologie und Sportmedizin
- Fixierung von Verbänden
- Ruhigstellung von Körperteilen
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 5 m | Inhalt: | 1 Stück | Sterilität: | unsteril | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 00885978 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, dauerelastische binde lohmann, dauerelastische binde, kurzzugbinde 5mx6, Verbandsstoffe, Verbandsmaterial, Binden, Verband, Fixierverband |
| | |
| |