| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076021 Herst.-Nr.: 24000 EAN/GTIN: 4021447240008 |
| |
|
| | |
| tg Schlauchverband Der tg Schlauchverband von Lohmann und Rauscher wird vielschichtig verwendet, wie zum Beispiel bei der Fixierung von Kompressen, zum Hautschutz bei Gipsverbänden oder auch bei dermatologischen Indikationen, als Schutz bei Salbentherapien sowie in der Lymph-Drainage. Der besonders hautfreundliche Verband schützt jede Körperstelle und zeichnet sich durch seine ausgeprägte Dehnbarkeit aus. Ebenso sorgt der tg Schlauchverband durch sein nahtloses Material für einen komfortablen Sitz ohne zu rutschen oder einzuschnüren, auch bei stetiger Bewegung bleibt der Verband angenehm glatt. Diese tg-Verbandstechnik ist praktisch und zeitsparend. Produktinformationen zu tg Schlauchverband - 1 Verband Größe 1
- 1,4 cm x 20 m
- Für Finger und Zehe
- Aus 67 % gebleichter Baumwolle und 33 % Trägergewebe: hautfarben, Viskose
- Komfortabler Sitz durch Dehnbarkeit und Nahtlosigkeit
- Gut hautverträglich
- Faltenarm anlegbar
Anwendungsbereiche - Lymph-Drainage
- Bei dermatologischen Indikationen zum Schutz für Salbentherapien
- Unterzug für Kompressionsverbände, Gipsverbände und synthetische Castverbände
- Zur Fixierung von Polstermaterial und Wundauflagen
Weitere Informationen: | | Maße: | 1,4 cm x 20 m | PZN: | 01020186 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cramer-Schiene-Polsterschlauch, Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, lohmann rauscher schlauchverband, armverband, schlauchverband gr 1, Verband, Verbandmaterial, Gipsverband, Unterzug, Binden, Fixierung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 6,50* | ab € 4,08* | € 6,40* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 4,82* | € 7,57* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,94* | € 17,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,241* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|