| |
|
| Artikel-Nr.: 537-075082 Herst.-Nr.: 42123 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KERMA® Mullkompresse Das große Einsatzgebiet der Mullkompressen umfasst die allgemeine Wundversorgung. Sie werden u. a. auch als Träger für Salben, zur Abdeckung und Reinigung von Wunden eingesetzt.
Produktinformation
- Abmessung 7,5 x 7,5 cm, 12-fach gelegt
- 25 x 2 Stück in Peelpackung/Faltschachtel
- Steril
- Aus 17-fädigem Verbandmull Baumwolle (DIN EN 14079-VM17, Ph.Eur.)
- Mit eingeschlagener Schnittkante
- Keine Randfäden
- Ohne Röntgenkontrastfaden
- Hochsaugfähig, weich, luftdurchlässig
- Dampfsterilisiert bei 134 °C
Weitere Informationen: | | Maße: | 7,5 x 7,5 cm | Lagen: | 12 Lagen | PZN: | 07259161 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,93* | € 12,50* | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 10,27* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1586* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|