Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073919 Herst.-Nr.: 90619 EAN/GTIN: 4046719357956 |
| |
|
| | |
| Tegaderm Foam Adhesive Wundauflage Tegaderm Foam Adhesive von 3M ist ein Schaumverband mit Kleberand für perfekten Halt insbesondere an Ferse, Vorfuß, Zehe und Sakrum. Ein dünner, stark absorbierender Schaumverband mit Superabsorber und feuchtigkeits-kontrollierender Schicht für schwach bis stark exsudierende Wunden. Der besonders dünne Kleberand und das patentierte Speichenapplikationssystem ermöglichen eine passgenaue, einhändige Applikation auch an schwierigen Stellen. Produktinformationen zu Tegaderm Foam - Maße 13,9 cm
- Maße Wundauflage 7,6 cm
- Packungsinhalt 5 Stück
- Form rund
- Hohe und schnelle Absorptionsleistung, Anpassung an unterschiedliche Exsudatmengen
- Reduziert das Risiko von Mazeration oder Wundaustrocknung durch intelligentes Exsudatmanagement
- Weich und anschmiegsam
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Formstabil und druckbeständig
- Sichere Barriere gegen Flüssigkeiten und Keime
- Tragedauer bis zu 7 Tagen
Weitere Informationen: | | Größe: | Ø 13,9cm | Inhalt: | 5 Stück | PZN: | 16394811 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 64,65* | € 82,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,16* | € 97,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|