Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegaderm Foam Adhesive Schaumverband [13 cm rund] [5 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     619-3M90619.
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     90619.
EAN/GTIN:
     8711428085198
Suchbegriffe:
Fertigverband
Fertigverbände
Steriler Fertigverband
Sterilverband
Tegaderm Foam Adhesive Schaumverband [13 cm rund] [5 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
16394811
Höhe:
60 mm
Breite:
125 mm
Länge:
178 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,29*
€ 77,94*
Lager 619
1
€ 5,90*
ab € 93,78*
€ 112,54*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,54*
€ 133,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,80*
€ 133,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,27*
€ 128,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,09*
€ 126,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,78*
€ 111,60
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.