Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073853 Herst.-Nr.: 2863 EAN/GTIN: 0707387434854 |
| |
|
| | |
| 3M Medipore H Klebevlies Medipore H ist ein idealer Vliesverband für die flächige Verbandfixierung - Medipore H Klebevlies ist gleichmäßig perforiert und dadurch verlustfrei abzureißen
- das medizinische Pflaster Medipore H ist latexfrei, hypoallergen
- Bearbeitung ohne Schere möglich
- Medipore H mit hoher Sofort- und Dauerklebekraft
- Abmessungen Länge 9,1m, Breite 7,6cm
- Bestelleinheit Klinikpackung 12 Rollen Klebevlies Medipore H
Weitere Informationen: | | Maße: | 7,6 cm x 9,14 m | Inhalt: | 12 Rollen | Textilkennzeichen: | 100% Sontara-Polyestervlies | PZN: | 07478986 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 37,20* | € 50,15* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 124,06* | € 156,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 109,68 Meter (ab € 1,13111* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|