Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Medipore H Fixationsvlies 10,1 cm x 9,14 m 12 Rollen Fixierpflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-073849
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
3M Medipore H Klebevlies

Medipore H ist ein idealer Vliesverband für die flächige Verbandfixierung

  • Medipore H Klebevlies ist gleichmäßig perforiert und dadurch verlustfrei abzureißen
  • das medizinische Pflaster Medipore H ist latexfrei, hypoallergen
  • Bearbeitung ohne Schere möglich
  • Medipore H mit hoher Sofort- und Dauerklebekraft
  • Abmessungen Länge 9,1m, Breite 10cm
  • Bestelleinheit Klinikpackung 12 Rollen Klebevlies Medipore H
Weitere Informationen:
Maße:
10,1 cm x 9,14 m
Inhalt:
12 Rollen
Textilkennzeichen:
100% Sontara-Polyestervlies
PZN:
07478992
Weitere Suchbegriffe: Fixiermull, Fixiervlies, Klebemull, Klebevlies, fixierpflaster, Fixationsvlies, Vliespflaster, Wundverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 109,68 Meter (ab € 0,79094* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,02*
€ 132,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,72*
€ 129,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 108,66*
€ 129,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,36*
€ 125,38
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 105,30*
€ 125,31
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 105,24*
€ 125,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,45*
€ 120,73
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 101,39*
€ 120,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,75*
€ 103,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.