Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073314 Herst.-Nr.: 1533-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Micropore Vliespflaster Das hautfreundliche, multifunktionelle Vliespflaster Micropore ist atmungsaktiv und kann beschriftet werden. Produktinformationen zu Micropore - 6 Rollen 5 cm x 9,1 m ohne Abroller
- Hautfreundliches Fixierpflaster hautfarben
- Anschmiegsam, atmungsaktiv
- Kann beschriftet werden
- Trägermaterial Viskosevlies
- Klebestoff Polyacrylat
Weitere Informationen: | | Maße: | 9,1 m x 5,0 cm | Ausführung: | ohne Abroller | Farbe: | hautfarben | PZN: | 01319726 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,95* | € 41,52* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,98* | € 44,27* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,32* | € 52,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 54,6 Meter (ab € 0,60403* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|