Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Micropore™ Vliespflaster 1533-2, hautfarben, 5 cm x 9,1 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M™ Micropore™ Vliespflaster 1533-2, hautfarben, 5 cm x 9,1 m
3M™ Micropore™ Vliespflaster 1533-2, hautfarben, 5 cm x 9,1 m
3M™ Micropore™ Vliespflaster 1533-2, hautfarben, 5 cm x 9,1 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000030132
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1533-2
EAN/GTIN:
     00707387066024
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Das hautfreundliche Fixierpflaster ist für Patienten mit empfindlicher, sensibler Haut geeignet. Es ist leicht und ohne Kleberückstände zu entfernen. 3M Micropore besteht aus anschmiegsamem, weichem Viskosevlies, das sich leicht modellieren lässt.
Weitere Informationen:
Brand:
Micropore™
Produkttyp:
Medizinisches Rollenpflaster
Gesamtbreite:
5,08 m
Gesamtlänge:
9,1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 54,6 Meter (ab € 0,56942* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,83*
€ 49,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,00*
€ 45,22
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 37,97*
€ 45,18
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,42*
€ 43,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,09*
€ 37,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.