Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-072311 Herst.-Nr.: 0701001 EAN/GTIN: 4250108801306 |
| |
|
| | |
| SIRIUS® Rettungsdecken Bis zu 85 % der Körperwärme werden durch Rettungsdecken reflektiert. Eine Aus- oder Unterkühlung verhindert werden. Aber auch als Hitzschutz können sie verwendet werden. Produktinformationen zu den Rettungsdecken - 1 SIRIUS® Rettungsdecke für Erwachsene
- 210 x 160 cm
- Vorgeschrieben für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 und DIN 13169 sowie für den Kfz.-Verbandkasten nach DIN 13164
- Schützt verunglückte Personen vor Unterkühlung, Wind und Nässe
- Farbe gold/silber
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erwachsene | PZN: | 11048062 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkasteninhalt, DIN13157, Wärmekonservierung, Kfz-Rettungszubehör, Erste-Hilfe-Bedarf |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,86* | € 1,82* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,98* | € 1,84* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,10* | € 1,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,11* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|