Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Löschdecke EN aus Glasfasergewebe 1600 x 1800 mm Löschdecke EN Glasfasergewebe 1.600 x 1.800 mm Einmalgebrauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-072188
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0602054
EAN/GTIN:
     4250108807520
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Löschdecke EN aus Glasfasergewebe
  • Feuerlöschdecke nach DIN EN 1869
  • zur Bekämpfung von Speiseölbränden im Küchenbereich
  • für Fritteusen bis max. Ø 34,5 cm
  • Abmessungen der Löschdecke 180 x 160 cm
  • Gewicht ca. 1,5 kg
  • die Decke hat aufgenähte Grifftaschen
  • Glasfasergewebe hochbauschig, texturiert
Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
0% sonstige Fasern
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Feuerlöschdecke, Löschdecke, erste hilfe koffer söhngen, erste hilfe kasten, Brandschutzdecke, Brandschutzausrüstung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 25,25*
€ 34,13*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 26,55*
€ 34,80*
10 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 27,55*
€ 36,10*
1
€ 6,95*
ab € 29,11*
€ 39,22*
Lager 537
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 64,25*
€ 80,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0602058
ab € 27,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.