Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Erste Hilfe Spezial MT-CD Hotel & Gastronomie Notfallkoffer Hotel & Gastronomie Spezial MT-CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-072163
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360103
EAN/GTIN:
     4250108800309
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

Söhngen Erste-Hilfe-Koffer Spezial MT-CD Hotel&Gastronomie orange

Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Spezifikation Erste-Hilfe-Koffer

  • Abmessungen 400x300x150mm, Farbe orange
  • Material ABS Kunststoff
  • Wandhalterung mit Arretierung, zwei gleich Kofferschalen, Inneneinteilung verstellbar
  • Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung ASR A4.3
  • Plombiervorrichtung, Siebdruckbeschriftung

Füllung nach DIN 13157 (2022) plus individuell berufsrisikobezogener Erweiterung

  • 1x Söhngen Beatmungstuch BT-Dry
  • 2x PE-Druckverschlussbeutel 300x400x0,05mm
  • 1x Sirius-Rettungsdecke 210x160cm
  • 1x aluderm Verbandtuch 60x80cm
  • 6x aluderm Kompresse einzeln 10x10cm
  • 2x aluderm Augenkompresse DuOcul
  • 1x aluderm Verbandpäckchen DIN klein, 3x aluderm Verbandpäckchen DIN mittel, 1x aluderm Verbandpäckchen DIN groß
  • 2x WS-Fixierbinde 4mx6cm, 2x WS-Fixierbinde 4mx8cm
  • 1x Vliestücher 200x300mm a 5 Stück
  • 2x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln
  • 1x Söhngen-Pore 5mx2,5cm
  • 1x aluderm-aluplast Sortiment klein
  • 1x aluderm-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10x6cm
  • 4x Feuchttuch zur Reinigung der unverletzten Haut
  • 2x Dreiecktuch V SO RD
  • 1x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
  • 1x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200cm²
  • 1x Erste-Hilfe-Schere 19cm kniegebogen st/st
  • 1x Spezial-Druckverbandpäckchen
  • 1x aluderm aluface
  • 2x aluderm Quickverband Finger, 1x aluderm Quickverband klein
  • 1x WS-Universalbinde 5mx6cm, 1x WS Universalbinde 5mx8cm
  • 1x Netzverband 4m Gr. 3 Arm Bein, 1x Netzverband 4m Gr. 4 Kopf Oberschenkel
  • 1x Söhngen-Silk 5mx2,50cm
  • 1x aluderm-aluplast stabil Fingerkuppenverband 10 Stück
  • 1x aluderm-aluplast stabil 10 Stück a 10x6cm
  • 1x aluderm-aluplast stabil Strips 2,5x7,2cm 10 Stück
  • 1x aluderm-aluplast stabil Fingerverband 18x2cm 10 Stück
  • 2x Wundreinigungsset a 5 Tücher
  • 1x Detectables Pflasterset für Erste-Hilfe-Füllung
  • 1x Augenklappe
  • 1x Kühlspray 200ml
  • 1x Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11cm
  • 1x Anleitung Erste-Hilfe Heftform gelb entspricht DGUV 204-006



Weitere Informationen:
Typ:
Hotel & Gastronomie

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 118,61*
€ 140,49*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 164,50*
€ 196,26*
13 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 171,84*
€ 219,26*
Lager 537
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 225,66*
91 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 215,44*
€ 255,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,78*
€ 265,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,21*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,89*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,867*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,81*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,36*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,23*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,41*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,79*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.