Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-072107 Herst.-Nr.: 1009167 EAN/GTIN: 4250108810001 |
| |
|
| | |
| aluderm-aluplast Strips elastisch - 1,9 x 7,2 cm, 50 Stück
- jeweils einzeln hygienisch eingesiegelt
aluderm-aluplast Wundverbandpflaster. aluderm-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm-Wundauflage und Saugvlies. aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet. Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit. Weitere Informationen: | | Maße: | 1,9 x 7,2 cm | Inhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 3,62* | € 5,93* | | | | | 63 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,60* | € 5,93* | | | | Lager 537 | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,16* | € 6,80* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,30* | € 11,46* | | | | | 12 Tage | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,75* | € 27,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0832* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|