Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1009167 Herst.-Nr.: 1009167 EAN/GTIN: 4250108810001 |
| |
|
| | |
| - Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt
- aluderm-aluplast Wundverbandpflaster
- aluderm-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm-Wundauflage und Saugvlies
- aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv
- aluderm-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend
- Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert
- Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei
- Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet
- aluderm-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt
- Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 72 mm | Marke: | Söhngen | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 3,62* | € 5,93* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,60* | € 5,93* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,16* | € 6,80* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,30* | € 11,46* | | | | | 12 Tage | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,75* | € 27,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,072* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|