| |
|
| Artikel-Nr.: 537-071399 Herst.-Nr.: 14585 EAN/GTIN: 4021447145853 |
| |
|
| | |
| Lenkideal Die dauerelastische Idealbinde von Lohmann & Rauscher dient zum Fixieren, Stützen, Entlasten und zur Kompression. Die Kurzzugbinde trägt kaum auf und ist luftdurchlässig. Produktinformationen zu Lenkideal - 1 Idealbinde 15 cm x 5 m gedehnte Länge
- Mit Verbandklammern
- Einzeln eingesiegelt
- Dauerelastische Idealbinde
- Farbe weiß
- Längselastisch (ca. 90 %)
- Luftdurchlässig
- Trägt kaum auf
- Mit Webkanten
- 64 % Baumwolle, 35 % Polyamid, 1 % Elasthan
- Sterilisierbar
Anwendungsbereiche von Lenkideal - Komprimierende Fixierung von Wundauflagen
- Kompression der Extremitäten in der Phlobologie
- Thromboseprophylaxe prä-, intra- und postoperativ
- Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen
- Sportbandagen
- Behandlung von Sehnenscheidenentzündungen
Weitere Informationen: | | Maße: | 15 cm x 5 m | Ausführung: | mit Verbandklammern | PZN: | 07600826 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |