| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070333 Herst.-Nr.: 31974 EAN/GTIN: 4021447747071 |
| |
|
| | |
| Rosidal haft Die kohäsive Kurzzugbinde lässt die Anwendung einfacher und die Kompression effektiver werden. Der therapeutisch notwendige Druck für die Kompression wird mit Rosidal haft von Lohmann & Rauscher für längere Zeit aufrechterhalten. Rosidal haft eignet sich besonders zur Behandlung von Gefäßerkrankungen, wie phlebologischen (Venenleiden wie z. B. Krampfadern) oder lymphologischen Erkrankungen (z. B. Ödemen). Produktinformationen zu Rosidal haft - 1 Kurzzugbinde 8 cm x 5 m unsteril
- Einzeln in Faltschachtel
- Kurzzugbinde kohäsiv für zuverlässigen Halt
- Dichte Gewebestruktur
- Webkanten für einen sauberen Randabschluss ohne Ausfransen
- 99 % Baumwolle, 1 % synthetische Garne, mit einer mikropunktuellen Naturkautschuklatex-Beschichtung
- Längselastisch (ca. 60 %)
- Therapeutisch notwendiger Kompressionsdruck über längere Zeit
- Durch hohe Stiffness gut tolerierbar
Anwendungsbereiche von Rosidal haft - Behandlung von phlebologischen und lymphologischen Gefäßerkrankungen (Venenleiden, Ödeme usw.)
- Effektive Kompression
- Stützen und Entlasten des Kapselbandapparates
- Nach Sklerosierung und venenchirurgischen Eingriffen
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 5 m | Sterilität: | unsteril | Textilkennzeichen: | 99% Polyamid, 1% synthetische Garne | PZN: | 10111479 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Dauerelastische Binde, Kompressionsbinde, Stütz- und Entlastungsbinde, Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, dauerelastische binde lohmann, kompressionsbinde, Kompression, Binde, kohäsiv, Rosidal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,10* | € 19,32* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,24* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,62* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|