Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Rosidal® K Kurzzugbinde 1 Paar á 10 cm x 5 m


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-070329
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     31768
EAN/GTIN:
     4021447735917
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Rosidal Elko

Um ans Therpieziel zu gelangen, benötigt man dehnungsfähige Binden, welche gleichzeitig Druck ausüben. Das Set Rosidal Elko von Lohmann & Rauscher besteht aus kräftig komprimierenden, textilelastischen Binden für Kompressionsverbände in Doppelbindentechnik. Durch die griffige Gewebestruktur haben die Bindentouren einen guten Halt aufeinander. Starker Halt gibt Sicherheit!

Produktinformationen zu Rosidal Elko

  • 2 Kurzzugbinden Rosidal K  je 10 cm x 5 m 
  • Für Kompressionsverbände in Doppelbindentechnik
  • Mit Verbandklammern
  • Paarweise in Faltschachtel
  • Hautfarbene Kurzzugbinde
  • Kräftig komprimierend
  • Textilelastisch durch gezwirnte Kettfäden
  • Angenehm luftdurchlässig und besonders hautsympatisch
  • Griffige Gewebestruktur für guten Halt der Bindentouren
  • Längselastisch (ca. 90 %)
  • Luftdurchlässig
  • 100 % Baumwolle
  • 50 mal waschbar bis 95°C
Anwendungsbereiche von Rosidal Elko
  • Starke Kompression der Extremitäten
  • phlebologische Therapie
  • Behandlung akuter und chronischer Lymphödeme
  • Stützen und Entlasten in der Traumatologie und Sportmedizin
  • Fixierung von Verbänden
  • Ruhigstellung von Körperteilen



Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
02647438
Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, dauerelastische binde lohmann, kompressionsbinde, Kompression, Binden, Verband, Stuetzverband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 21,40*
€ 29,91*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 27,35*
€ 37,67*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,32*
€ 32,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,93*
€ 30,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paar
ab 30 Paar
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paar
ab 40 Paar
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paar
1 Paar enthält 10 Meter (ab € 2,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.