| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070300 Herst.-Nr.: 30834 EAN/GTIN: 4021447533377 |
| |
|
| | |
| Haftelast Verbesserte Eigenschaften zum Stützen und Entlasten von Gelenken besitzt die universelle, selbstklebende Fixierbinde Haftelast. Besonders für die sichere und dauerhafte Fixierung von beispielsweise Gips- und Castschienen oder für die Kompression eignen sich Haftelast von Lohmann & Rauscher. Das Anlegen ist einfach und gelingt schnell durch das leichte Abrollverhalten. Ein angenehmer Tragekomfort ist durch die weiche Materialbeschaffenheit und die damit verbundene Modellierbarkeit garantiert. Produktinformationen zu Haftelast - 1 Fixierbinde gelb
- 20 m x 8 cm
- Einzeln in Faltschachtel
- Selbsthaftend zum Fixieren
- Längselastisch , kohäsiv, naturlatexfrei
- Luftdurchlässig
- 60 % Polyamid, 40 % Baumwolle
- Mit einer synthetischen Mikrobeschichtung
- Weiches Material und gute Modellierbarkeit
- Leichtes Abrollverhalten und zuverlässiger Halt
- Beweglichkeit der Extremitäten bleibt erhalten
- Mit festen Webkanten verhindern Ausfransen der Ränder
- 20 m gedehnte Länge
- Hautfreundlich und Allergiker geeignet
- Angenehmer Tragekomfort
Anwendungsbereiche für Haftelast - Fixierung von Wundauflagen, Polstermaterial, Schienen und Kanülen
- Stützen und Entlasten von Gelenken
- Kompression
- In Ambulanz und Praxis
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 20 m | Verpackung: | einzeln | Farbe: | gelb | PZN: | 08817309 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha haft fixierbinde 20mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, Binden, Verbandsstoffe, Fixierbinden, Stützverband, Kompression, Haftbinden, kohäsiv, Stützbinde, Kompressionsverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,29* | € 12,92* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,91* | € 20,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,4145* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|