| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070046 Herst.-Nr.: 14803 EAN/GTIN: 4021447148038 |
| |
|
| | |
| Trikotschlauchbinde Die Baumwollbinden von Lohmann & Rauscher sind anschmiegsam und hautverträglich. Sie sorgen beispielsweise bei der Versorgung bzw. faltenfreien Hautbedeckung am Amputationsstumpf für ein angenehmes Tragegefühl. Produktinformationen zur Trikotschlauchbinde - 1 Trikotschlauchbinde 12 cm x 4 m
- Einzeln eingesiegelt
- 100 % rohweiße Baumwolle
- Sterilisierbar bei 121 °C
- Anschmiegsam und hautverträglich
- Nahtlos gestrickt
- Trikotelastisch, besonders in der Breite
Anwendungsbereiche der Trikotschlauchbinde - Unterzug für Gips- und synthetische Castverbände
- Versorgung bzw. faltenfreie Hautbedeckung am Amputationsstumpf
Weitere Informationen: | | Maße: | 12 cm x 4 m | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 01048977 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,32* | € 26,29* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,52* | € 31,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 4,58* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|