| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070011 Herst.-Nr.: 30272 EAN/GTIN: 4021447302720 |
| |
|
| | |
| Lohmann & Rauscher Panelast Pflasterbinde Eine längselastische und querdehnbare Pflasterbinde zur Kompression der Extremitäten in der Phlebologie, als Grundlage oder Verankerung für Tape-Applikationen in der Traumatologie und Sportmedizin, zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen, Kontusionen und Luxationen oder zur Nachsorge bei Frakturen. - längselastische (ca. 70 %) und querdehnbare (ca. 40 %) Klebebinde
- porös kleberbeschichtet, luft- und wasserdampfdurchlässig, röntgenstrahlendurchlässig
- Trägergewebe aus 100% Baumwolle, transparenter Klebstoff aus Synthesekautschuk
- Farbe hautfarben
- mit Webkanten
- Abmessungen: Pflasterbinde Panelast 10cmx2,5m (ungedehnte Länge)
- Lieferform: Binde Panelast einzeln in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Maße: | 2,5 m x 10 cm | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 00761822 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,45* | € 32,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,52* | € 35,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 9,38* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|