| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070000 Herst.-Nr.: 14582 EAN/GTIN: 4021447145822 |
| |
|
| | |
| Lenkideal Die dauerelastische Idealbinde von Lohmann & Rauscher dient zum Fixieren, Stützen, Entlasten und zur Kompression. Die Kurzzugbinde trägt kaum auf und ist luftdurchlässig. Produktinformationen zu Lenkideal - 1 Idealbinde 8 cm x 5 m gedehnte Länge
- Mit Verbandklammern
- Einzeln eingesiegelt
- Dauerelastische Idealbinde
- Farbe weiß
- Längselastisch (ca. 90 %)
- Luftdurchlässig
- Trägt kaum auf
- Mit Webkanten
- 64 % Baumwolle, 35 % Polyamid, 1 % Elasthan
- Sterilisierbar
Anwendungsbereiche von Lenkideal - Komprimierende Fixierung von Wundauflagen
- Kompression der Extremitäten in der Phlobologie
- Thromboseprophylaxe prä-, intra- und postoperativ
- Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen
- Sportbandagen
- Behandlung von Sehnenscheidenentzündungen
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 5 m | Ausführung: | mit Verbandklammern | PZN: | 07600789 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,61* | € 4,51* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,78* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,522* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|