| |
|
| Artikel-Nr.: 537-061163 Herst.-Nr.: 7996502 EAN/GTIN: 4042809578485 |
| |
|
| | |
| Fixomull® skin sensitive Fixomull® skin sensitive der Marke Leukoplast® von BSN dient zur sicheren Fixierung von Verbänden sowie zur zusätzlichen Fixierung von Messelementen, Sonden, Tuben oder Instrumenten. Das Fixierpflaster eignet sich für extrem empfindliche Haut. So kann auch die sensible Haut von Babys, älteren Menschen, Pergamenthaut und Cortisonhaut sicher versorgt werden. Ein hautfreundlicher Silikonauftrag sorgt für ein atraumatisches und schmerzarmes Entfernen und ermöglicht eine Repositionierung, ohne die Haut zu schädigen oder Klebkraft zu verlieren. Dank des querelastischen Vlies-Materials kann das Fixierpflaster auch an konturierten Körperstellen verwendet werden. Produktinformationen zu Fixomull® skin sensitive - Maße 10 cm x 5 m
- Hautfreundlicher Silikonauftrag
- Sehr anschmiegsam auf der Hautoberfläche
- Ermöglicht eine atraumatische und schmerzarme Entfernung
- Kann ohne die Haut zu schädigen oder Klebkraft zu verlieren repositioniert werden
- Flexibles Vlies - auch für konturierte Körperstellen geeignet
- Schränkt die Bewegungsfreiheit nur gering ein
- Reduzierung des Risikos von Hautmazerationen durch atmungsaktive Oberfläche
- Individuell zuschneidbare Rollenware
- Einfache und schnelle Applikation
- Lieferumfang 1 Rolle
Anwendungsbereiche von Fixomull® skin sensitive - Fixierung von Verbänden
- Zusätzliche Fixierung von Messelementen, Tuben, Sonden oder Instrumenten
- Babyhaut
- Altershaut
- Pergamenthaut
- Cortisonhaut
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 5 m | PZN: | 15190934 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fixiermull, Fixiervlies, Klebemull, Klebevlies, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, heftpflaster 5mx2,5, hypoallergene pflaster, Verband, Fixierung, Verbandfixierung, Binden, Fixierbinde |
| | |
| |