Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukomed I.V. film steril 9 x 7 cm 50 Stück Kanülenfixierpflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-061040
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7239005
EAN/GTIN:
     4042809392036
Suchbegriffe:
Fixierpflaster für Kanülen
Flexülenpflaster
Kanülenfixierpflaster
Kanülenpflaster

BSN Leukomed i.V. Kanülenfixierpflaster

Leukomed i.V. ist eine sterile, latexfreie Kanülenfixierung mit nicht verklebender Wundauflage, auch zur Fixierung von peripheren Kathetern, für den Einsatz im OP, Ambulanz oder Notfallversorgung

  • das dreigeteilte Abdeckpapier und der V-förmige Schlitz ermöglichen eine schnelle und intuitive Applikation
  • Kanülenpflaster mit hoher Sofort- und Dauerklebekraft
  • das dehnbare Polyestervlies passt sich gut an Körperkonturen, Kanülen oder Kathetern an
  • Material: Leukomed i.V. besteht aus einem Polyestervliesträger, beschichtet mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber, die Wundauflage ist aus Viskosevlies beschichtet mit Polypropylen
  • Abmessungen des Kanülenfixierpflasters 8x6cm
  • die Pflaster sind einzeln steril eingesiegelt


Für verschiedene medizinische Berufsgruppen sind Fixierpflaster Leukomed i.V als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
9 x 7 cm
Typ:
Kanülenpflaster
PZN:
07706967
Weitere Suchbegriffe: Hydrofilm, Transparentverband, bsn hydrofilm, hydrofilm, Leukomed i.V., Kanülenfixierung, steril
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,69*
€ 42,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 40,22*
€ 54,11*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,40*
€ 50,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,97*
€ 48,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,64*
€ 44,79
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,17*
€ 44,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,42*
Sonstiges
Dr. Paul Koch
10850000-106
ab € 13,60*
Sonstiges
BSN medical Essity
7217908
ab € 191,17*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
B. Braun
4606108V
ab € 5,09*
Sonstiges
Servoprax
A2 0212
ab € 3,87*
Sonstiges
Servoprax
G5 0088
ab € 4,35*
Sonstiges
Sarstedt
77.3898.206
ab € 4,13*
Sonstiges
Erler-Zimmer
7010
ab € 285,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.