Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-057534 Herst.-Nr.: KOS-2188.4-01 EAN/GTIN: 4250926549015 |
| |
|
| | |
| BellaBambi mini trio Silikon-Saugglocken Ob für den professionellen Einsatz oder auch für Daheim, als kleine Schwester des Originals BellaBambi ist auch das BellaBambi mini ein sanfter Faszienfreund. Das Allround-Set BellaBambi mini trio dient der Anwendung an Händen, Füßen, Gesicht und schmalen Körperstellen. Mit dem BellaBambi mini können Sie Ihre müden Hände massieren oder auch den Bauch des Kindes. Die Saugglocken BellaBambi mini entfalten einen Unterdruck in drei verschiedenen Intensitäten - Sensitiv, Vitality und Intense. Durch den Unterdruck auf der Haut hebt sich die Faszienschicht an. Menschen unterschiedlichstem Alter können von BellaBambi profitierten durch unterschiedlich intensive Anwendung. Produktinformationen zu BellaBambi mini trio - Allround-Set Silikon-Saugglocken mini
- Mit innovativen Peeling-Rand für sicheren Halt
- Widerstandsfähige und vielseitige Saugglocken
- Besonders griffige Oberfläche
- Sichere Anwendung mit Hautpflegemitteln
- Durchmesser 2 cm, Höhe 5 cm
- Farben weiß, brombeer, nachtblau
- Intensitäten weich, mittel und hart
- Unterschiedlich starkes Zusammendrücken erzielt die Saugstärke
- Höchste Qualitätsanforderungen
- Anwendungen im Gesicht, an Händen, Füßen und kleinen Gelenken
- Biokompatibel, dermatologisch getestet, spülmaschinengeeignet
Zusammendrücken, aufsetzen, loslassen - BellaBambi Saugglocken sind ganz leicht anzuwenden. Die angesaugte BellaBambi-Saugglocke wird über die Haut gezogen, um einen intensiveren Massageeffekt zu erzielen. Dabei werden in der Lymphe gelöste Schlackenstoffe abtransportiert. Der zusätzlich geschaffene Raum lässt die Faszien leicht verschieben, erzeugt fühlbar mehr Geschmeidigkeit und fördert die Regeneration. Unter dem Rand des BellaBambi entsteht außerdem ein Druck auf das Gewebe, der die Entschlackung und den Stoffaustausch unterstützt. Anwendungsbereiche von BellaBambi mini trio - Unterdruckmassage an Bauch, Rücken, Oberschenkel, Gesicht, Dekolleté
- Öffnet die Poren für wohltuendes und erfrischendes Peeling
- Für die Narbenpflege geeignet
- Stimulierung der Fußreflexzonen
- Anwendung an schmalen Körperstellen
- Sanfte Faszienmassage steigernd zu einer intensiveren Massage möglich
- Für professionelle und private Anwendung im Beauty-, Wellness- und Sportbereich
- Entschlackung und Unterstützung des Stoffaustauschs
- Peeling-Rand für Scherkraft und frisches Hautbild
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/brombeer/nachtblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schröpftherapie, Schröpf-Gläser, Alternativmedizin, Naturheilkunde, Schröpfen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 27,58* | € 38,16* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 38,47* | € 50,29* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 141,38* | € 161,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|