| |
|
| Artikel-Nr.: 537-057532 Herst.-Nr.: KOS-2188.1-5011 EAN/GTIN: 4250926548056 |
| |
|
| | |
| BellaBambi mini ist die kleine Schwester des Original BellaBambi und eignet sich hervorragend für Anwendungen im Gesicht, an Händen, Füßen und kleinen Gelenken. Das Funktionsprinzip von BellaBambi ist zusammendrücken, auf die Haut aufsetzen und loslassen. Wenn der angesaugte BellaBambi über die Haut gezogen wird, entsteht ein noch intensiverer Massage-Effekt und die in der Lymphe gelösten Schlackenstoffe werden abtransportiert. Die Unterdruckmassage kann nicht nur an Bauch, Rücken und Oberschenkeln durchgeführt werden, sondern auch im Gesicht und im Dekolleté. BellaBambi öffnet die Poren und sorgt für ein wohltuendes und erfrischendes Peeling. - fördert außerdem das Wachstum von Kollagenfasern und strafft das Bindegewebe
- zur Hautpflege und -straffung
- biokompatibel, dermatologisch getestet, spülmaschinengeeignet
- Durchmesser 2 cm, Höhe 5 cm
- nachtblau = intense = hart
Die BellaBambi mini gibt es ebenfalls in weich (sensitive) und mittel (vitality). Weitere Informationen: | | Ausführung: | intense | Farbe: | nachtblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schröpftherapie, Schröpf-Gläser, Alternativmedizin, Naturheilkunde, Schröpfen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,03* | € 17,20* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,33* | € 22,31* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,56* | € 69,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|