Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dürasol Arztkoffer PERFEKT Rindleder braun Der Moderne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-056176
Hersteller:
     Dürasol
Herst.-Nr.:
     1165
EAN/GTIN:
     4260291380045
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

Dürasol Arztkoffer Perfekt

Der Arztkoffer Perfekt mit außenliegender Seitentasche für Notebook

Spezifikationen zum Arztkoffer

  • Koffer formstabil mit Voll-Kunststoffprofilen als Kantenschutz
  • Klettverschluss-Vortasche für Notebook oder DIN A4-Unterlagen
  • Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
  • Doppelhandgriff ergonomisch geformt
  • Innenausstattung bestehend aus Bodeneinsatz mit variabler Facheinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System, Gitternetz-Abdeckplatten mit Klettverschluss für beide Kofferböden-Seiten zur Sicherung des Inhalts, Ampullenspender 
  • Material Rindleder, Farbe braun
  • Abmessungen Notfallkoffer Perfekt LBH 43x16x33cm, Gewicht 3.650g

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Rindleder
Weitere Suchbegriffe: lederkoffer laptop, lederkoffer, lederkoffer braun, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,80*
€ 422,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,92*
€ 530,56*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,64*
€ 502,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,54*
€ 492,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,08*
€ 463,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 387,99*
€ 461,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,06*
€ 452,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 379,53*
€ 451,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,80*
€ 425,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1538-1
ab € 14,32*
Sonstiges
Söhngen
3003018
ab € 12,25*
Sonstiges
Söhngen
2009068
ab € 1,12*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 189,26*
Sonstiges
Aesculap
BH199R
ab € 90,94*
Sonstiges
Aesculap
BD047SU
ab € 31,32*
Sonstiges
Allgaier Instrumente
03-895-105
ab € 10,67*
Sonstiges
Ambu
000252051
ab € 1,79*
Sonstiges
Ambu
299006000
ab € 291,59*
Sonstiges
Dürasol
2160
ab € 617,32*
Sonstiges
B. Braun
4269136S-01
ab € 43,43*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.06.321
ab € 403,96*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
041-0-131XL
ab € 43,27*
Sonstiges
BSN medical Essity
7227601
ab € 199,00*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.