Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dürasol Arzttasche RUSTICANA schwarz groß 2 Vortaschen Der Klassiker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-056159
Hersteller:
     Dürasol
Herst.-Nr.:
     8111
EAN/GTIN:
     4260291380533
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

Dürasol Arzttasche Rusticana Großformat

Die Arzttasche Rusticana mit raffiniertem Scharnier- und Randverstärkungssystem garantiert Platz und Übersicht

Spezifikationen zur Rusticana Arzttasche

  • Tasche aufwendig verarbeitet, besonders bei den Nähten
  • Randverstärkung für mehr Stabilität in geöffnetem Zustand
  • Arzttasche Rusticana mit einer Reißverschluss-Vortasche und einer zusätzlichen Klettverschluss-Vortasche
  • Scharniertechnik besonders leichtgängig, einfache Handhabung
  • Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
  • Doppelhandgriff ergonomisch geformt
  • Innenausstattung bestehend aus 6-fach unterteiltem, herausnehmbarem Gitternetz-Seiteneinsatz, großes Innenfach, herausnehmbarer Bodeneinsatz mit variabler Facheinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System, Ampullenspender
  • Material Feinrindleder, Farbe schwarz
  • Abmessungen der Ledertasche Rusticana LBH 43x21x27cm, Gewicht 2.350g

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
groß
Material:
Rindleder
Form:
2 Vortaschen
Weitere Suchbegriffe: lederkoffer schwarz, lederkoffer, dürasol arztkoffer, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,68*
€ 505,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,68*
€ 625,11*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,86*
€ 601,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,20*
€ 583,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,63*
€ 582,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,64*
€ 555,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 466,09*
€ 554,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 465,55*
€ 554,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,04*
€ 541,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 454,50*
€ 540,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,68*
€ 514,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1538-1
ab € 14,32*
Sonstiges
Söhngen
3003018
ab € 12,25*
Sonstiges
Söhngen
2009068
ab € 1,12*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 189,26*
Sonstiges
Aesculap
BH199R
ab € 90,94*
Sonstiges
Aesculap
BD047SU
ab € 31,32*
Sonstiges
Allgaier Instrumente
03-895-105
ab € 10,67*
Sonstiges
Ambu
000252051
ab € 1,79*
Sonstiges
Ambu
299006000
ab € 291,59*
Sonstiges
Dürasol
8141
ab € 543,19*
Sonstiges
B. Braun
4269136S-01
ab € 43,43*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.06.321
ab € 403,96*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
041-0-131XL
ab € 43,27*
Sonstiges
BSN medical Essity
7227601
ab € 199,00*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.