Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbe Bipolare Pinzette Premium 18,5 cm gerade fein 0,7 mm Instrument zum Fassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-051065
Hersteller:
     Erbe
Herst.-Nr.:
     20195-507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bipolare Koagulationspinzette
Bipolare Pinzette
Koagulationspinzette
Mikroskopiepinzette
Die bipolare Pinzette, Koagulationspinzette Premium mit dem Cool-Down-Effekt minimiert Gewebeadhäsion an den Branchen.

  • geringe Gewebeadhäsion durch hohe Wärmeleitfähigkeit
  • Langlebigkeit des Instruments durch hochwertige Legierung
  • punktgenaue Koagulation durch feinste Spitzengeometrie
  • sicherer Griff des Gewebes durch angeraute Fassfläche
  • geringerer intraoperativer Reinigungsaufwand
  • gute Sicht auf das OP-Feld wegen geringer Lichtreflektionen (z.B. beim Präparieren unter dem Mikroskop)

  • Spitze: 0,7 mm, fein
  • Länge: 185 mm
  • Form: gerade
  • Fassflächen: angeraut
  • maschinelle Reinigung: max 95 °C
  • Sterilisation im Autoklaven: max 138 °C
  • Klassifizierung nach 93/42 EWG: IIb
  • Schutzklasse nach EN 60 601-1    
  • Typ nach EN 60 601-1    
  • eClass 8.0: 34-31-06-04
  • maximale Betriebsspannung: 0.5 kVp
Weitere Informationen:
Ausführung:
fein, Spitze 0,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,40*
€ 663,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,57*
€ 645,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.