Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbe Bipolare Pinzette Classic 16,5 cm gerade stumpf 2 mm Instrument zum Fassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-051055
Hersteller:
     Erbe
Herst.-Nr.:
     20195-028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolare Koagulationspinzette
Bipolare Pinzette
Koagulationspinzette
Mehrzweckpinzette
  • bipolare Pinzette, Koagulationspinzette Classic
  • Spitze: 2 mm, stumpf
  • Länge: 165 mm
  • Fasslänge: 10 mm
  • Form: gerade
  • maschinelle Reinigung: max 95 °C
  • Sterilisation im Autoklaven: max 138 °C
  • Klassifizierung nach 93/42 EWG: IIb
  • Schutzklasse nach EN 60 601-1    
  • Typ nach EN 60 601-1    
  • eClass 8.0: 34-31-06-04
  • maximale Betriebsspannung: 0.5 kVp
Weitere Informationen:
Länge:
16,5 cm, Fasslänge 10 mm
Ausführung:
stumpf, Spitze 2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.