Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Spritzenspender 3 Spender mit 3 großen Kippschütten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048592
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     17208
EAN/GTIN:
     4050828172089
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender

Spritzenspender 3

Mithilfe dieses praktischen Spritzenspenders von Haeberle mit 3 Kippschütten können die eingefüllten Spritzen bequem entnommen werden. Durch den Spritzenspender 3 wird ein Schutz der aufbewahrten Medizinprodukte gewährleistet. Die Befüllung des Spenders 3 mit den Spritzen erfolgt von oben. Die Serie besteht aus grauweißem Kunststoffgehäuse und transparenten Schütten. Diese Ausführung des Spritzen-Spenders kann an der Wand befestigt werden. Als Ersatzteile können passende Einzelschütten separat dazu bestellt werden.

Produktinformationen zum Spritzenspender 3

  • Spritzenspender mit 3 großen Kippschütten
  • Grauweißes Kunststoffgehäuse mit transparenten Schütten
  • Maße des Wandmodells: (B x T x H) 600 x 200 x 245 mm
  • Aus schlagfestem Polystyrol, recycelbar und lebensmittelecht
  • Temperaturbeständigkeit von -20 ° C bis +80 ° C 
  • Lieferung des Spenders ohne Füllung

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 3 Schütten
Weitere Suchbegriffe: Kanülenspender, Spritzenspender, haeberle injektionsmaterialspender, kanülenspender weiß, kanülenspender, Spender, Spritze, Injektion, Infusion, Befestigung, Montage, Wand, Spritzenspendersystem, Kunststoffschütten, Kippschütte, Wandspendersystem, Praxiseinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAEBERLE
16391
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.