| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048580 Herst.-Nr.: 16322 EAN/GTIN: 4050828163223 |
| | | |
|
| | |
| Halterung für Sauerstoffflaschen an swingo Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Als optionales Zubehör für die Gerätewagen swingo und swingo-clinic kann eine Halterung für Sauerstoff-Flaschen separat dazubestellt werden. Produktinformationen zur Halterung für Sauerstoffflaschen an swingo - Zubehör für die Gerätewagen swingo und swingo-clinic
- Für 5-/10-Liter-Sauerstoff-Flaschen mit Ø 145 mm
- Inklusive oberem Haltebügel mit flexiblem Band
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für 5 und 10 Liter O2-Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffflaschenhalterung, sauerstoffflasche befestigung, Halterung, Sauerstoffflaschen, 5 Liter, 10 l, Zubehör, swingo, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlung, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Funktionswagen, Basiswagen, Praxis |
| | |
| |