| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048219 Herst.-Nr.: 11481 EAN/GTIN: 4050828114812 |
| | | |
|
| | |
| Injektionsset PicBox multi Die Spenderserie PicBox von Haeberle ist geeignet für die geschützte Aufbewahrung von Medizinprodukten. Das Injektionsset PicBox multi von Haeberle funktioniert nach dem First-in/First-out-Prinzip. Dadurch wird garantiert, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst aus dem Spender für Injektions-Zubehör entnommen werden. Die Befüllung des Injektions-Sets PicBox multi mit dem Lagerungsmaterial erfolgt von oben. Die Entnahme des eingefüllten Materials aus dem Spendersystem der PicBox-Serie erfolgt von unten. Diese Ausführung des Spritzen- und Kanülenspenders Compact kann an der Wand befestigt werden. Produktinformationen zum Injektionsset PicBox multi - Spendersystem der Compact-Serie
- Wie Injektionsset PicBox, jedoch mit elegantem, weißen Gehäuse
- Spritzenspender mit 3 Schütten
- Kanülenspender mit 5 Schütten
- Mit glasklaren Schütten und Staubschutzdeckel nach DIN 58953
- Hochwertig kunststofffurniert
- Maße: 630 x 180 x 435 mm (B x T x H)
- Zur Wandmontage
- Lieferung mit Befestigungsmaterial
- Lieferung des Spenders ohne Füllmaterial
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandmodell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanülenspender, Spritzenspender, haeberle injektionsmaterialspender, kanülenspender weiß, kanülenspender, PicBox multi, Injektion, Spender, Haeberle, Spritzen, Kanülen, Tupfer, Konsolträger, Pflaster, Desinfektion, Verband, Binden, Wundversorgung, Einmalprodukt, Wandmontage, Befestigung, Wand |
| | |
| |