| |
|
| Artikel-Nr.: 537-046410 Herst.-Nr.: 77.3884.020 EAN/GTIN: 4038917903240 |
| | | |
|
| | |
| Entsorgungsbehälter Multi-Safe
Die Entsorgungsboxen Multi-Safe bieten für viele Anforderungen eine optimale Lösung zur Entsorgung im medizinischen Bereich und im Labor. Von der Blutentnahme bis hin zur "Multi-Safe"-Entsorgung - die Entsorgungsbehälter bieten Sicherheit. Produktinformationen zu den Boxen - 1 MultiSafe twin 2100 ml
- Runde Gefäßform
- Höhe 186 mm
- Ovale Öffnung
- Flacher Verschluss
- Behälter gelb, Deckel rot
- Material Polypropylen (PP)
- Zertifizierungen TRBA 250, UN, ISO 23907
Weitere Informationen: | | Volumen: | 2000 ml | Ausführung: | twin plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter sarstedt, abwurf behälter, abwurfbehälter 2l, Müllsammler, Kanülenabwurf, Spritzenabwurf, Sicherheitsbehälter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,49* | € 2,66* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,826* | € 2,852* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,61* | € 2,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,05* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|