| |
|
| Artikel-Nr.: 537-046397 Herst.-Nr.: 85.1638.005 EAN/GTIN: 4038917423762 |
| | |
|
| | |
| Multifly-Kanülen Das Sortiment der Fa. Sarstedt bietet ein großes Produktportfolio für präanalytische Prozesse an. Kanülen und Multifly-Kanülen sind direkt einsetzbar und es ist kein Montieren mit einem Kanülenhalter notwendig. Diese vormontierten Systeme bieten sicheren Schutz gegen Infektionen durch kontaminierte, wiederverwendete Kanülen. Produktinformationen zu Multifly-Kanülen - 120 Multifly-Kanülen 21G / 0,8 mm (außen)
- Farbcode grün
- Schlauch 80 mm Ø 2,3 mm
- Kanülenlänge 19 mm
- Sichere Beendigung der Blutentnahme durch Einrasten der Nadel im Nadelschutz
- Anschluss Membranschraubkappe
- Mit montiertem Multi-Adapter
- Einzeln verpackt steril
- DEHP-frei, Pyrogenfrei
Anwendungsbereiche der Multifly-Kanülen - Kanüle zur Blutentnahme im geschlossenen System mit der S-Monovette
- Optimale und sichere Punktion durch flache Einstichwinkel
- Besonders bei kritischen Venenverhältinissen
Weitere Informationen: | | Größe: | 21G / 0,8 mm | Länge: | 8,0 cm | Farbe: | grün | Inhalt: | 120 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifly, Kanülen, Venen, Blutentnahme, Blutentnahmesystem, Blut nehmen, Kanülenschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 59,87* | € 77,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 79,19* | € 96,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Pakete (ab € 0,49892* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|