Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt Sicherheitsmonovette 7,5 ml Lithium-Heparin-Gel 50 Stück S-Monovette mit transparentem Etikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046396
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     01.1634
EAN/GTIN:
     4038917087322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutentnahmeröhrchen
Blutentnahmeset
Blutentnahmesysteme
blutentnahmeröhrchen lithium hepari...
S-Monovette 7,5 ml LH-Gel
  • steril
  • Präparierung Lithium-Heparin-Gel
  • orange-braun EU-Code
  • 92 x 15 mm
  • transparentes Etikett
  • zur venösen Entnahme
  • Verschluss/Anschluss Membranschraubkappe
  • empfohlende Zentrifugation 2500 x g, Raumtemperatur, 15 min Zentrifugationszeit
  • 7,5 ml Nennvolumen
  • Ø 15 mm, Länge 108 mm (mit Verschluss), 92 mm (ohne Verschluss), 129 mm (mit Verschluss und Stange)
  • 50 Stück
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produkt-Datenblatt.
Weitere Suchbegriffe: blutentnahmeröhrchen, blutentnahmeröhrchen sarstedt, Bluttest, Blutuntersuchung, Monovettentest, Labortest, Zentrifugenröhrchen, Blutentnahmemonovetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sarstedt
93.852
ab € 14,19*
Zubehör
Prämeta
G2 902
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.