Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt Neutrale S-Monovette 4,9 ml 50 Stück S-Monovette mit Papieretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046387
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     04.1926.001
EAN/GTIN:
     4038917207041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutentnahmeröhrchen
Blutentnahmeset
Blutentnahmesysteme
Etiketten Papier

Sarstedt Neutrale S-Monovette ohne Füllung (Abbildung ähnlich)

Monovetten ohne Präparierung

  • 01.1728.001 S-Monovette ohne Füllung 7,5ml, 92x15mm mit Papieretiketten
  • 02.1726.001 S-Monovette ohne Füllung 9,0ml, 92x16mm mit Papieretiketten
  • 04.1926.001 S-Monovette ohne Füllung 4,9ml, 90x13mm mit Papieretiketten
Weitere Informationen:
Material:
ohne Füllung
Maße:
4,9 ml
Weitere Suchbegriffe: Papieretiketten, blutentnahmeröhrchen sarstedt, etiketten papier, Bluttest, Blutuntersuchung, Monovettentest, Labortest, Zentrifugenröhrchen, Blutentnahmemonovetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sarstedt
93.852
ab € 14,27*
Zubehör
Prämeta
G2 902
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.