Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt Blutgas-Monovette Lithium-Heparin S-Monovette mit transparentem Etikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046385
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     05.1147.020
EAN/GTIN:
     4038917125963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutentnahmeröhrchen
Blutentnahmeset
Blutentnahmesysteme
blutentnahmeröhrchen

Sarstedt S-Monovette 2ml LH (Abb. ähnlich)

Blutgas-Monovette, Luer, 2ml, Lithium-Heparin calcium-balanciert

  • Abmessungen 66x11mm
  • Farbcode orange EU/US, Verschluss weiß/orange
  • Material transparentes Polypropylen (PP)
  • die Monovetten sind einzeln steril verpackt

Weitere Informationen:
Größe:
2,0 ml
Maße:
66 x 11 mm
Farbe:
braun
Stück:
100
Weitere Suchbegriffe: Bluttest, Blutuntersuchung, Monovettentest, Labortest, Zentrifugenröhrchen, Blutentnahmemonovetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,66*
€ 61,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,33*
€ 61,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,18*
€ 57,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,80*
€ 55,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,18*
€ 54,95
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 46,14*
€ 54,91
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 46,11*
€ 54,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,77*
€ 44,95
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sarstedt
93.852
ab € 14,29*
Zubehör
Servoprax
G2 902
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.