Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt Multifly-Kanülen 20G 0,9x19 mm 8 cm gelb 120 Stück Blutentnahmekanülen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046270
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     85.1637.005
EAN/GTIN:
     4038917132275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifly-Kanüle
multifly-kanüle sarstedt
multifly kanüle

Multifly-Kanülen

Das Sortiment der Fa. Sarstedt bietet ein großes Produktportfolio für präanalytische Prozesse an. Kanülen und Multifly-Kanülen sind direkt einsetzbar und es ist kein Montieren mit einem Kanülenhalter notwendig. Diese vormontierten Systeme bieten sicheren Schutz gegen Infektionen durch kontaminierte, wiederverwendete Kanülen. 

Produktinformationen zu Multifly-Kanülen

  • 120 Multifly-Kanülen 20G / 0,9 mm (außen)
  • Farbcode gelb
  • Schlauch 80 mm Ø 2,3 mm
  • Kanülenlänge 19 mm
  • Sichere Beendigung der Blutentnahme durch Einrasten der Nadel im Nadelschutz
  • Anschluss Membranschraubkappe
  • Mit montiertem Multi-Adapter 
  • Einzeln verpackt steril
  • DEHP-frei, Pyrogenfrei
Anwendungsbereiche der Multifly-Kanülen
  • Kanüle zur Blutentnahme im geschlossenen System mit der S-Monovette
  • Optimale und sichere Punktion durch flache Einstichwinkel
  • Besonders bei kritischen Venenverhältinissen

Weitere Informationen:
Größe:
20G / 0,9 mm
Länge:
8,0 cm
Farbe:
gelb
Inhalt:
120 Stück
Weitere Suchbegriffe: Multifly, Kanülen, Venen, Blutentnahme, Blutentnahmesystem, Blut nehmen, Kanülenschutz, Sortiment, Sarstedt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,50209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,82*
€ 94,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,94*
€ 90,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,13*
€ 87,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,53*
€ 85,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,49*
€ 85,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,25*
€ 71,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sarstedt
06.1668.001
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.