Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt Sicherheitsmonovette Plasma Lithium-Heparin mit Etikett 1,2 S-Monovette mit Papieretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046234
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     06.1666.001
EAN/GTIN:
     4038917132879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutentnahmeröhrchen
Blutentnahmeset
Blutentnahmesysteme
Etiketten Papier

Heparin dient als Antikoagulans für die Gewinnung von Plasma. Die Dosierung liegt im Bereich von 10-30 I.E./ml Blut. Das Heparin ist auf Kunststoffgranulat aufgebracht, welches aufgrund seiner Dichte beim Zentrifugieren eine Trennschicht zwischen Plasma und korpuskulären Bestandteilen bildet. Aus Heparinplasma können unter anderem fast alle klinischchemischen Parameter bestimmt werden. Zur Separierung des Plasmas empfehlen wir Sepaplas-Filter.

  • Sarstedt Sicherheitsmonovette Plasma
  • orange
  • mit Etikett
  • 1,2 ml
  • 50 Stück

Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Volumen:
1,2 ml
Ausführung:
mit Etikett
Weitere Suchbegriffe: Papieretiketten, blutentnahmeröhrchen lithium heparin, etiketten papier, blutentnahmeröhrchen sarstedt, Bluttest, Blutuntersuchung, Monovettentest, Labortest, Zentrifugenröhrchen, Blutentnahmemonovetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,90*
€ 17,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sarstedt
93.852
ab € 14,19*
Zubehör
Prämeta
G2 902
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.