| |
|
| Artikel-Nr.: 537-046222 Herst.-Nr.: 01.1604 EAN/GTIN: 4038917087223 |
| | |
|
| | |
| Heparin dient als Antikoagulans für die Gewinnung von Plasma. Die Dosierung liegt im Bereich von 10-30 I.E./ml Blut. Das Heparin ist auf Kunststoffgranulat aufgebracht, welches aufgrund seiner Dichte beim Zentrifugieren eine Trennschicht zwischen Plasma und korpuskulären Bestandteilen bildet. Aus Heparinplasma können unter anderem fast alle klinischchemischen Parameter bestimmt werden. Zur Separierung des Plasmas empfehlen wir Sepaplas-Filter. - Sarstedt Sicherheitsmonovette Plasma
- orange
- mit Druck
- 7,5 ml
- 50 Stück
Weitere Informationen: | | Länge: | 92 mm | Volumen: | 7,5 ml | Ausführung: | mit Druck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blutentnahmeröhrchen, Bluttest, Blutuntersuchung, Monovettentest, Labortest, Zentrifugenröhrchen, Blutentnahmemonovetten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,21* | € 13,06* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,53* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1642* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|