Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt Sicherheitsmonovette Serum weiß 1,2ml 50 Stück S-Monovette mit Papieretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046212
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     06.1663.001
EAN/GTIN:
     4038917132770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutentnahmeröhrchen
Blutentnahmeset
Blutentnahmesysteme
Etiketten Papier

Sarstedt S-Monovette Serum 1,2 ml 50 Stück mit Etikett

Die Gerinnung des Blutes in der S-Monovette und in den Proberöhrchen verläuft problemlos und ist üblicherweise nach 20-30 Minuten abgeschlossen. Die gerinnungsfördernde Substanz ist auf Kunststoffgranulat aufgebracht, welches aufgrund seiner spezifischen Dichte beim Zentrifugieren eine Trennschicht zwischen Serum und Blutkuchen bildet. Aus dem so gewonnenen Serum können unter anderem alle serologischen und klinisch-chemischen Parameter bestimmt werden.

Weitere Informationen:
Größe:
66 mm
Maße:
1,2 ml
Material:
mit Etikett
Weitere Suchbegriffe: Papieretiketten, blutentnahmeröhrchen serum, etiketten papier, blutentnahmeröhrchen sarstedt, Bluttest, Blutuntersuchung, Monovettentest, Labortest, Zentrifugenröhrchen, Blutentnahmemonovetten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
4
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,47*
€ 13,59*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 13,35*
€ 19,69*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sarstedt
93.852
ab € 14,16*
Zubehör
Prämeta
G2 902
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.