| |
|
| Artikel-Nr.: 537-043304 Herst.-Nr.: 9000010 EAN/GTIN: 4052199575940 |
| | | |
|
| | |
| Omnifix® Silicone 5 m x 10 cm Omnifix® Silicone von Hartmann ist ein selbstklebendes, hautfreundliches Fixiervlies. Das Fixiervlies besteht aus einem Trägermaterial aus Polyester und einer mit einer Applikationsfolie geschützten Silikon-Haftschicht, wodurch sich das Produkt sogar auf empfindlicher oder vorgeschädigter Haut schmerzlos entfernen lässt. Omnifix® Silicone haftet zuverlässig, ist wasserfest und bietet sowohl eine effektive Barriere gegen das Eindringen von Bakterien als auch eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Das Fixiervlies ermöglicht eine klebende Fixierung auf einem neuen Niveau. Produktinformationen zu Omnifix Silicone - Maße: 5 m x 10 cm
- Für den professionellen Anwendungsbereich
- Selbstklebendes hautfreundliches Fixiervlies
- Aus Polyester
- Mit zusätzlicher Silikon-Haftschicht für schmerzloses entfernen
- Wasserfest
- Schutz vor Bakterien
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Für sensible und empfindliche Haut
Anwendung von Omnifix® SiliconeZur großflächigen Fixierung von primären, nicht selbsthaftenden Wundauflagen wie z. B. Kompressen und Superabsorber-Wundauflagen. Der spezielle Wellenschnitt der Applikationsfolie erleichtert das einfache Anlegen. Das Fixiervlies kann in Form und Länge zugeschnitten werden, verklebt nicht mit sich selbst, hinterlässt keine Rückstände auf der Haut und passt sich gut an runde und konische Körperteile. Omnifix® Silicone ist dank der Silikon-Beschichtung auch für Patienten mit empfindlicher und sensibler Haut geeignet. Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 5 m | PZN: | 16830933 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fixiermull, Spezialpflaster, Fixierverband, Verbandmittel, Klinikpflaster, Praxisbedarf, Verbandfixierung, Chirurgiebedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,53* | € 43,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 36,77* | € 48,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,43* | € 53,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,253* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|