| |
|
| Artikel-Nr.: 537-042021 Herst.-Nr.: 3000240 EAN/GTIN: 4052199586694 |
| |
|
| | |
| Peha-haft® Color Die kohäsive, elastische Fixierbinde in zwei Farben besitzt zweifachen Hafteffekt durch die gekreppte Gewebestruktur. Die Dehnbarkeit beträgt ca. 100 % und der geringe Materialverbrauch ergibt sich durch die starke Eigenhaftung der Binde. Peha-haft® Color ist luftdurchlässig, hautfreundlich, geruchsneutral sowie acrylat- und chlorfrei. Produktinformationen zu Peha-haft® Color - 6 cm x 21 m in blau
- Einzeln in Faltschachtel verpackt
Dehnbarkeit ca. 100 % - Starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben dauerhafte Fixierung
- Kein Verkleben mit der Haut, Haaren oder Kleidung
- Material ist hautfreundlich, geruchsneutral, luftdurchlässig sowie acrylat- und chlorfrei
- Materialzusammensetzung: 40% Baumwolle, 31% Viskose, 29% Polyamid
Anwendungsbereiche von Peha-haft® Color - Fixierverbände an Gelenken und konischen Körperteilen
- Fixierung von Polstermaterialien und Kanülen
- Attraktiver Schutz von Verbänden
Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 21 m | Farbe: | blau | PZN: | 17304833 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |