| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041940 Herst.-Nr.: 9317555 EAN/GTIN: 4049500211246 |
| |
|
| | |
| Hartmann IdealbindenUniversell einsetzbar; für feste Verbände, bei denen eine Druck- und Massagewirkung erwünscht ist; insbesondere für komprimierende Wundverbände. - in unterschiedlichen Breiten
- dauerelastische Universalbinden
- Dehnbarkeit ca. 90 %
- gedehnt 5 m lang
- leiert beim Tragen nicht aus und ist strapazierfähig
- kochfest
- sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
- 100 % Baumwolle
- Lieferung 1 Stück Idealbinde 6cmx5m mit Verbandklammer
Weitere Informationen: | | Maße: | 6cm x 5m | Inhalt: | 1 Rolle | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 00516086 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Universalbinde, hartmann idealbinde 6 cm x 5 m, universalbinde, universalbinde 5m x 6 cm, Binden, Stützbinden, Idealbinden, Universalbinden, Kompressionsverband, Standardbinde, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 2,00* | € 3,53* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,57* | € 4,34* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 2,87* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,40* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|