| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041936 Herst.-Nr.: 3320560 EAN/GTIN: 4052199630809 |
| |
|
| | |
| Idealast® Die dauerelastische Idealbinde mit kurzem Zug, verfügt über einer Dehnbarkeit von 80 % und leiert beim Tragen nicht aus. Die Kurzzugbinde mit langer Lebensdauer besitzt einen hohen Arbeitsdruck, niedrigem Ruhedruck, ist waschbar bis 60 °C sowie sterilisierbar. Die nicht kohäsive Universalbinde besteht aus 69 % Baumwolle und 31 % Polyamid. Die Idealast® ist universell einsetzbar für mittelkräftige Verbände. Produktinformationen zu Idealast® - 6 cm x 5 m á 1 Rolle
- Ohne Verbandklammer, Binde in weiß einzeln verpackt
- Dehnbarkeit ca. 80 %
- Waschbar bis 60 °C
- Sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
- Hoher Arbeitsdruck, niedriger Ruhedruck
- Besonders wirtschaftlich durch lange Lebensdauer
- 69 % Baumwolle und 31 % Polyamid
Anwendungsbereiche der Idealast® - Universell einsetzbar für mittelkräftige Verbände
- Zur Prophylaxe und Nachbehandlung
- Stütz- und Entlastungsverband
- Sportbandage
- Komprimierender Wundverband
- Zum Anwickeln von Schienen
Weitere Informationen: | | Maße: | 6cm x 5m | Inhalt: | 1 Rolle | PZN: | 18117180 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Universalbinde, universalbinde 5m x 6 cm, universalbinde, kurzzugbinde 5mx6, Binden, Stützbinden, Idealbinden, Universalbinden |
| | |
| |